Beli peralatan dapur kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)
    Mulai

    Rp98.900

    Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)
    Deskripsi:
    Wajan dari bahan alumunium berkualitas tinggi dengan lapisan non stick. Tahan gores, mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Color: Red
    • Inner Layer: Non Stick
    • Material: Steel
    • Material Handle: Steel
    • Outer Layer: Silicon Polyester
    • Size (cm): 33
  2. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  3. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  4. Maspion Pan with Stove Set (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp919.900

    Maspion Pan with Stove Set (Pemanas Makanan)
    atribut:
    • Product Size(mm): 440x287x190
  5. Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (W): 40
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • External Material: Plastic
    • Deep Material: Stainless steel
    • Dimensions (cm): 26x6x28
    • On/Off Button: Yes
  6. Golden Flying Fish Wok Stainless Steel (Wajan)
    Mulai

    Rp84.900

    Golden Flying Fish Wok Stainless Steel (Wajan)
    Deskripsi:
    Wajan Food Grade Terbaik. Wajan Stainless Steel 28cm WJ0128 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  7. air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp129.900

    air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  8. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  9. Chiyoda Seiki Flashback Arrester
    Mulai

    Rp1.199.900

    Chiyoda Seiki Flashback Arrester
    atribut:
    • Connection Diameter: 8A
    • Flow Rate (m³/hour): 2 (at inlet pressure of 0.05 MPa)
    • Inlet Connection Type: M16xP1.5 (left) female
    • Maximum Flow Rate (L/hour): 2000
    • Operating Pressure (MPa): 0.13
    • Suitable Gas: AC, LPG
  10. Cosmos Food Processor (Blender)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Cosmos Food Processor (Blender)
    Deskripsi:
    Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
  11. Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Deskripsi:
    Kompor gas dengan model tiga tungku ini mempermudah Anda memasak dalam berbagai variasi sekaligus. 3 kompor yang dapat difungksikan bersamaan. Kompor ini dirancang dan dibuat dengan material stainless yang kuat dan tahan karat. Keuntungan lain menggunakan kompor ini adalah hemat dalam konsumsi gas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 702x380x149
    • Stove: 3
    • Fire Type: Economical Fire
    • Material: Stainless Steel
  12. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
Daftar Harga peralatan dapur kecil Terbaru October 2026
Maspion Pot (Panci)Rp389.900
Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)Rp98.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Zojirushi Rice Cooker (Penanak Nasi)Rp3.799.900
Maspion Pan with Stove Set (Pemanas Makanan)Rp919.900
Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)Rp119.900
Golden Flying Fish Wok Stainless Steel (Wajan)Rp84.900
air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)Rp129.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)